Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferme-porte GTS 640 G avec rail de glissière
Pour une construction sans obstacle dans les applications exigeant des portes à ouverture facile avec un couple d'ouverture rapide et dégressif.
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
Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée
Protection supplémentaire
Le cache ne peut être enlevé sans outils.
Corps en aluminium et cache de glissière frontal en aluminium
Conception compacte
Réglage précis du retard de fermeture, de la vitesse de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis six pans mâle située à l'avant
- Peut s'adapter aux contraintes d'installation locales
- Retard de fermeture réglable en continu grâce à une valve 120°-70° (montage sur tête côté sans charnière)
- Vitesse de fermeture réglable en continu grâce à une valve 120°-0° (montage sur tête côté charnière)
- Vitesse de fermeture réglable en continu grâce à une valve 70°-0° (montage standard côté sans charnière)
- Ceci se traduit par moins de résistance du loquet sur la gâche
L'utilisation de dispositifs tels que des étriers à ressort ou des supports de bandeau de linteau n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et anti-fumée.
Amortissement d'ouverture et retard de fermeture inopérants avec montage sur tête/côté charnière
Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des versions ou des mesures de protection spéciales sont nécessaires.
Clé de classification : 3/4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4
Catégorie d'utilisation : 3/4
Fonctionnement en continu : 8
Dimension ferme-porte : 2-5
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 1
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion : 4
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour portes coupe-feu et anti-fumée intérieures et extérieures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!