Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferme-porte Ferme-porte GTS 690 G à bras glissière (EN 5-6)
Le ferme-porte le plus robuste pour une largeur de porte de 1 400 mm du côté opposé paumelles
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
Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée
Protection supplémentaire
- Le cache ne peut être enlevé sans outils.
Corps en aluminium
- Conception compacte
Contrôle précis de la vitesse de fermeture, butée d'arrêt et ouverture amortie grâce à une vis six pans mâle située sur la partie frontale
- Peut s'adapter aux contraintes d'installation locales
Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des versions ou des mesures de protection spéciales sont nécessaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!