Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ferme-porte GTS 690 (EN 5-6) à rail glissière
Ferme-porte GTS 690 (EN 5-6) à rail glissière  - 1
Ferme-porte GTS 690 (EN 5-6) à rail glissière  - 2
Ferme-porte GTS 690 (EN 5-6) à rail glissière  - 3
Ferme-porte GTS 690 (EN 5-6) à rail glissière  - 4
Ferme-porte GTS 690 (EN 5-6) à rail glissière  - 5
Ferme-porte GTS 690 (EN 5-6) à rail glissière  - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ferme-porte GTS 690 (EN 5-6) à rail glissière

Le ferme-porte le plus résistant pour le secteur du logement

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée



Protection supplémentaire


Le cache ne peut être enlevé sans outils.



Corps en aluminium


Conception compacte



Contrôle précis de la vitesse de fermeture, butée d'arrêt et ouverture amortie grâce à une vis six pans mâle située sur la partie frontale


  • Peut s'adapter aux contraintes d'installation locales
Indication

L'utilisation de dispositifs tels que pinces à ressort ou supports de bandeau de linteau n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et antifumée.



Amortissement d'ouverture inopérant avec montage à tête/côté opposé à la charnière.



Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des versions ou des mesures de protection spéciales sont nécessaires.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques