Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ferme-porte GTS 690 (EN 5-6) à rail glissière
Ferme-porte GTS 690 (EN 5-6) à rail glissière  - 1
Ferme-porte GTS 690 (EN 5-6) à rail glissière  - 2
Ferme-porte GTS 690 (EN 5-6) à rail glissière  - 3
Ferme-porte GTS 690 (EN 5-6) à rail glissière  - 4
Ferme-porte GTS 690 (EN 5-6) à rail glissière  - 5
Ferme-porte GTS 690 (EN 5-6) à rail glissière  - 6
Ferme-porte GTS 690 (EN 5-6) à rail glissière  - 7
Ferme-porte GTS 690 (EN 5-6) à rail glissière  - 8
Ferme-porte GTS 690 (EN 5-6) à rail glissière  - 9

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ferme-porte GTS 690 (EN 5-6) à rail glissière

Le ferme-porte le plus résistant pour le secteur du logement

  • Adapté au nombre de portes: 1
  • Protection contre les incendies certifiée: Oui
  • Niveau de brillance: Mat
  • Finition: Peint
  • Convient pour épaisseur de porte min./max.: 35-120 mm
  • Normes: EN 1154:1996 + A1:2002
  • Déclaration environnementale du produit: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type d'application Convient pour Convient à construction sans obstacle selon DIN 18040 Convient pour une largeur de porte min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0688001701
Zone d'objet, Zone privée Portes de maison, Portes d'entrée d'habitation, Portes à cadre profilé, Cadres de porte tubulaires, Portes coupe-feu et anti-fumée, Portes anti-fumée, Portes de bureau, Portes de bloc opératoire, Portes antipanique Non 1250-1400 mm
1 pcs
0688001705
Zone d'objet, Zone privée 860-1400 mm
1 pcs
0688001830
Cadres de porte tubulaires, Portes à cadre profilé, Portes antipanique, Portes coupe-feu et anti-fumée, Portes d'entrée d'habitation, Portes de bloc opératoire, Portes de bureau, Portes intérieures, Portes de toilettes et salle de bain 860-1400 mm
1 pcs
0688001841
Portes intérieures, Portes de maison, Portes de toilettes et salle de bain, Portes à cadre profilé, Cadres de porte tubulaires, Portes coupe-feu et anti-fumée, Portes de bureau, Portes de bloc opératoire, Portes antipanique 860-1400 mm
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
Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée



Protection supplémentaire


Le cache ne peut être enlevé sans outils.



Corps en aluminium


Conception compacte



Contrôle précis de la vitesse de fermeture, butée d'arrêt et ouverture amortie grâce à une vis six pans mâle située sur la partie frontale


  • Peut s'adapter aux contraintes d'installation locales
Indication

L'utilisation de dispositifs tels que pinces à ressort ou supports de bandeau de linteau n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et antifumée.



Amortissement d'ouverture inopérant avec montage à tête/côté opposé à la charnière.



Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des versions ou des mesures de protection spéciales sont nécessaires.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques