Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ferme-porte GTS 690 avec rail glissière
Ferme-porte GTS 690 avec rail glissière - 1
Ferme-porte GTS 690 avec rail glissière - 2
Ferme-porte GTS 690 avec rail glissière - 3
Ferme-porte GTS 690 avec rail glissière - 4
Ferme-porte GTS 690 avec rail glissière - 5
Ferme-porte GTS 690 avec rail glissière - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ferme-porte GTS 690 avec rail glissière

Avec rail glissière

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée



Protection supplémentaire


Le cache ne peut être enlevé sans outils.



Corps en aluminium


Encombrement réduit



Contrôle précis de la vitesse de fermeture, butée d'arrêt et ouverture amortie grâce à une vis six pans mâle située sur la partie frontale


  • Peut être adapté aux contraintes d'installation locales

  • Vitesse de fermeture réglable en continu grâce à une valve 180°-0° (montage standard côté charnière) ou 140°-0° (montage sur tête côté sans charnière)

  • Cela permet de surmonter plus facilement la résistance de la serrure sur la plaque de verrouillage
Indication

L'utilisation de dispositifs tels que des étriers à ressort ou des supports de bandeau de linteau n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et anti-fumée.



Amortissement d'ouverture inopérant avec montage à tête/côté opposé à la charnière.



Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des versions ou des mesures de protection spéciales sont nécessaires.

Clé de classification : 3/4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4


Classe d'application : 3/ 4


Fonctionnement en continu : 8


Dimensions du ferme-porte : 2 - 5


Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 1


Sécurité : 1


Résistance à la corrosion : 4

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques