Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
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
Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée.
Protection supplémentaire
Le cache ne peut être retiré qu'à l'aide de l'outil.
Corps en aluminium
Conception fine
Contrôle précis de la vitesse de fermeture, butée d'arrêt et ouverture amortie grâce à une vis à tête hexagonale située sur la partie frontale
- Peut être adapté aux conditions locales
- Vitesse de fermeture réglable en continu grâce à une valve 180°-0° (montage sur tête côté charnière) ou 140°-0° (montage standard côté sans charnière)
- Cela permet de surmonter plus facilement la résistance de la serrure sur la plaque de verrouillage
L'utilisation de dispositifs tels que : arrêtoir mécanique, étrier à ressort ou support de bandeau de linteau, n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et anti-fumée.
Clé de classification : 3/4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4
Classe d'application : 3/ 4
Fonctionnement en continu : 8
Dimensions du ferme-porte : 2 - 5
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 1
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion : 4
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques
Pour portes coupe-feu et anti-fumée intérieures et extérieures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!