Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ferme-porte STS 291 à bras compas
Ferme-porte STS 291 à bras compas - 1
Ferme-porte STS 291 à bras compas - 2
Ferme-porte STS 291 à bras compas - 3
Ferme-porte STS 291 à bras compas - 4
Ferme-porte STS 291 à bras compas - 5
Ferme-porte STS 291 à bras compas - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ferme-porte STS 291 à bras compas

Direct installation without the need for a mounting plate

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée.



Corps en aluminium et cache de disque frontal en aluminium


Encombrement réduit



Contrôle précis de la vitesse de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis six pans mâle située sur le côté


  • Peut être adapté aux contraintes d'installation locales

  • Vitesse de fermeture réglable en continu grâce à une valve 180°-0° (montage standard côté charnière) ou 170°-0° (montage sur tête côté sans charnière)

  • Cela permet de surmonter plus facilement la résistance de la serrure sur la plaque de verrouillage


Montage direct sans plaque de fixation

Indication

La force de fermeture est réglable en modifiant la position de montage.


Cela signifie que le ferme-porte polyvalent convient à des portes de dimensions et poids différents.



Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des versions ou des mesures de protection spéciales sont nécessaires.

Clé de classification : - | - | 2/3/4/5 | 0 | - | -


Catégorie d'utilisation : -


Fonctionnement en continu : -


Dimensions du ferme-porte : 2/ 3/ 4/ 5


Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 0


Sécurité : -


Résistance à la corrosion : -

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.