Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferme-porte STS 340 à bras verrouillable
Maintient la porte ouverte en toute sécurité dans la position définie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée
- Protection supplémentaire : le cache ne peut être retiré qu'à l'aide de l'outil
- Contrôle précis de la vitesse de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis à tête hexagonale située sur le côté
- Peut s'adapter aux contraintes d'installation locales
Clé de classification : 4 | 8 | 2/3/5 | 0 | 1 | 3
Catégorie d'utilisation : 4
Fonctionnement en continu : 8
Dimensions du ferme-porte : 2/ 3/ 5
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 0
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion : 3
La force de fermeture est réglable en modifiant la position de montage.
Cela signifie que le ferme-porte polyvalent convient à des portes de dimensions et poids différents.
Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des versions ou mesures de protection spéciales sont nécessaires.
L'utilisation d'un dispositif de verrouillage n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et antifumée.
Clé de classification : 4 | 8 | 2/3/5 | 0 | 1 | 3
Catégorie d'utilisation : 4
Fonctionnement en continu : 8
Dimensions du ferme-porte : 2/ 3/ 5
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 0
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion : 3
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!