Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ferme-porte STS 340 à bras verrouillable
Ferme-porte STS 340 à bras verrouillable - 1
Ferme-porte STS 340 à bras verrouillable - 2
Ferme-porte STS 340 à bras verrouillable - 3
Ferme-porte STS 340 à bras verrouillable - 4
Ferme-porte STS 340 à bras verrouillable - 5
Ferme-porte STS 340 à bras verrouillable - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ferme-porte STS 340 à bras verrouillable

Maintient la porte ouverte en toute sécurité dans la position définie

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée

  • Protection supplémentaire : le cache ne peut être retiré qu'à l'aide de l'outil

  • Contrôle précis de la vitesse de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis à tête hexagonale située sur le côté

  • Peut s'adapter aux contraintes d'installation locales
Homologation

Clé de classification : 4 | 8 | 2/3/5 | 0 | 1 | 3


Catégorie d'utilisation : 4


Fonctionnement en continu : 8


Dimensions du ferme-porte : 2/ 3/ 5


Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 0


Sécurité : 1


Résistance à la corrosion : 3

Indication

La force de fermeture est réglable en modifiant la position de montage.


Cela signifie que le ferme-porte polyvalent convient à des portes de dimensions et poids différents.



Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des versions ou mesures de protection spéciales sont nécessaires.


L'utilisation d'un dispositif de verrouillage n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et antifumée.

Domaine d'application

Clé de classification : 4 | 8 | 2/3/5 | 0 | 1 | 3


Catégorie d'utilisation : 4


Fonctionnement en continu : 8


Dimensions du ferme-porte : 2/ 3/ 5


Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 0


Sécurité : 1


Résistance à la corrosion : 3

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques

Article ni repris, ni échangé.