Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ferme-porte STS 370 à mécanisme de bras compas
Ferme-porte STS 370 à mécanisme de bras compas - 1
Ferme-porte STS 370 à mécanisme de bras compas - 2
Ferme-porte STS 370 à mécanisme de bras compas - 3
Ferme-porte STS 370 à mécanisme de bras compas - 4
Ferme-porte STS 370 à mécanisme de bras compas - 5
Ferme-porte STS 370 à mécanisme de bras compas - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ferme-porte STS 370 à mécanisme de bras compas

Résistance maximale pour le bâtiment

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Ferme-porte supérieur hydraulique à processus de fermeture contrôlée.

  • Protection supplémentaire : le cache ne peut être retiré qu'à l'aide de l'outil

  • Contrôle précis de la vitesse de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis six pans creux située sur le côté

  • Peut être adapté aux conditions locales
Indication

Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des versions ou des mesures de protection spéciales sont nécessaires.



L'utilisation d'un support de bandeau de linteau n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et antifumée.

Domaine d'application

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques

Article ni repris, ni échangé.