Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ferme-porte WTS 10
Ferme-porte WTS 10 - 1
Ferme-porte WTS 10 - 2
Ferme-porte WTS 10 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ferme-porte WTS 10

Ferme-porte à bras compas
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
  • Force de 2 / 3 / 4 pour des portes jusqu'à 80 kg (largeur de porte maximum 1100 mm)

  • Dimensions : 220 x 105 x 60 mm

  • Force réglable par positionnement sur le vantail

  • Réversible droite / gauche : optimisation du stock

  • Vitesse de fermeture réglable par position

  • A-coup final réglable par vis

  • Coloris argent

  • Fourni avec visserie complète et gabarit de pose

Certifié EN 1154 : coupe-feu


Conforme norme PMR


EN 1154