Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ferme-porte WTS 41
Ferme-porte WTS 41 - 1
Ferme-porte WTS 41 - 2
Ferme-porte WTS 41 - 3
Ferme-porte WTS 41 - 4
Ferme-porte WTS 41 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ferme-porte WTS 41

Ferme-porte à bras glissière
Système anti-vandalisme
Certifié EN 1154 : coupe-feu

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Positionnable : côté et opposé paumelle

  • Freinage à l'ouverture : fixe (conforme PMR)

  • Vitesse de fermeture et à-coup final : réglables par vis

  • Coloris : argent, blanc, noir

Force 1 - 4


  • Pour des portes jusqu'à 80 kg

  • Largeur des portes maximum : 1100 mm

  • Dimensions : 243 x 56 x 41 mm

Réversible droite/gauche


  • Optimise le stock

Fourni avec visserie complète, notice de pose et gabarit de positionnement


  • Facilite la pose
EN 1154.