Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ferme-porte WTS 51
Ferme-porte WTS 51 - 1
Ferme-porte WTS 51 - 2
Ferme-porte WTS 51 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ferme-porte WTS 51

Ferme-porte à bras glissière
Système anti-vandalisme
Certifié EN 1154 : coupe-feu

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Description :


  • Positionnable : côté ou opposé paumelle

  • A-coup final réglable

  • Vitesse de fermeture réglable

  • Freinage à l’ouverture réglable

  • Coloris : argent, blanc, noir

  • Angle d’ouverture 180°

Force 1 - 4


  • Force de fermeture réglable

  • Largeur des portes maximum : 1100 mm

  • Dimensions : longueur 265mm / profondeur 46mm / hauteur 61mm

  • Pour des portes jusqu'à 80 kg

Réversible droite/gauche


  • Optimise le stock

Fourni avec visserie complète, notice de pose et gabarit de positionnement


  • Facilite la pose

  • Standard de livraison : force 3
IndicationFrein à l'ouverture hors service en montage sur dormant côté opposé aux paumelles.