Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferme-porte à ressort
Fermeture automatique de porte ouvrant à droite ou à gauche
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Corps acier
- Force non-réglable
- Pour porte allant jusqu'à 30 kg
- Finition laquée noire
- Vis de fixation non fournies
Pour porte jusqu'à 30 kg
Pose en applique sur la porte. Se positionne généralement au milieu de la porte, au niveau de la charnière centrale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!