Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serrure

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serrure

Acier inoxydable, avec option d'étanchéité
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
Crochet de verrouillage à centre déporté


Pose sur rebord en option

Indication

Pour pose sur surfaces en bois, vis à utiliser : ASSY à tête fraisée de 3 mm de diamètre jusqu'à A= 70 mm, et ASSY à tête fraisée de 4 mm de diamètre à partir de A= 87 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !