Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de porte A 505
Easy and safe installation of a short plate fitting
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
Meilleure tenue possible
La poignée et la plaque de base sont connectées de manière permanente pour une tenue optimale, et sont fixées de bout en bout par des vis métriques.
La poignée de porte comprend un axe à expansion carré ou une tige, ■ 8 mm non monté.
Clé de classification : 4 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | U
Catégorie d'utilisation : 4
Fonctionnalité à long terme : 7
Dimensions de porte : -
Résistance au feu : 0
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion et température : 4
Protection anti-effraction : 0
Type de construction : U
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour le secteur du logement, par exemple les portes de bureaux, de toilettes/salle de bains et de couloir.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!