Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de porte A 510
Easy and safe installation of a short plate fitting
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
Meilleure tenue possible
La poignée et la rosace de base sont solidement fixées à l'aide de vis métriques de bout en bout pour une tenue optimale.
La poignée de porte comprend un axe à expansion carré ou une tige, ■ 8 mm non monté.
Clé de classification : 4 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | U
Catégorie d'utilisation : 4
Fonctionnalité à long terme : 7
Dimensions de porte : -
Résistance au feu : 0
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion et température : 4
Protection anti-effraction : 0
Type de construction : U
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour le secteur du logement, par exemple les portes de bureaux, de toilettes/salle de bains et de couloir.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!