Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Couvercle de cylindre, permet une protection optimale contre les dispositifs d'ouverture de porte Zieh-Fix couramment utilisés lors des effractions (extraction et rupture du cylindre)
- Connexion des rosaces par vis 2 points dissimulée, offre la meilleure tenue possible de la rosace.
Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne, sur commande spéciale.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Les rosaces de protection conviennent aux portes palières de 38-45 mm d'épaisseur et aux portes d'entrée de 63-75 mm d'épaisseur.
La rosace intérieure peut servir de gabarit pour marquer les trous. Pour monter les rosaces de protection sur des portes d'épaisseurs différentes, utiliser des vis à tête fraisée DIN 965 (M5 x 45 - 80).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!