Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte A 112, type L
Poignée de porte A 112, type L - 1
Poignée de porte A 112, type L - 2
Poignée de porte A 112, type L - 3
Poignée de porte A 112, type L - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte A 112, type L

High-quality stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Montage simple et meilleure tenue possible


Les poignées et la rosace de base sont montées séparément pour une plus grande facilité d'accès et sont fixées de bout en bout avec des vis à tôle.



Poignée de haute qualité


La connexion sans jeu avec mouvement angulaire ≤ 1 mm entre la poignée et l'élément en mouvement dans la rosace assure la stabilité lors de l'utilisation.

Indication

Quincaillerie de poignée de porte comprenant une tige carrée massive ou en acier non montée avec perçage à l'avant ■ 8 mm

Légende de classification : 3 | 7 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | B


Catégorie d'utilisation : 3


Fonctionnalité à long terme : 7


Dimensions de porte : -


Résistance au feu : 0


Sécurité : 0


Résistance à la corrosion et température : 3


Protection anti-effraction : 0


Type de construction : B

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !