Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de porte Forme A 315 GE
Installation plus rapide, car l'axe carré est déjà pré-assemblé pour une épaisseur de porte de 40 mm.
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
Poignées à béquilles pivotantes avec ressort de rappel à câble unilatéral sur une rosace en plastique
Assure le retour de la poignée de porte à sa position horizontale après l'actionnement
Montage facile de la rosace
La deuxième poignée de porte est uniquement clipsée après l'installation des deux rosaces, ce qui assure une connexion solide.
Montage de bout en bout avec des vis métriques et une came de support
Meilleure fixation possible pour la rosace
L'axe carré pré-assemblé de ■ 8 mm peut être retiré et déplacé si nécessaire.
Délai de livraison : env. 12 jours ouvrables
Clé de classification : 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A
Catégorie d'utilisation : 3
Capacité de fonctionnement en continu : 7
Masse de la porte : -
Résistance au feu : 0
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion et à la température : 4
Protection anti-effraction : 0
Type de version : A
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Pour les espaces à vivre privés, les espaces intérieurs, par ex. les portes de bureaux, les portes intérieures de WC/salle d'eau et les portes palières
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!