Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignées de porte Ensemble sur rosace ZD 33
Door handle for private living areas, e.g. interior, WC/bathroom and apartment entrance doors.
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
Meilleure tenue possible
La poignée et la rosace de base sont solidement fixées de bout en bout à l'aide de vis métriques pour une tenue optimale.
La quincaillerie de poignée de porte est fournie avec un axe à expansion carré ou une tige carrée, non monté ■ 8 mm.
Enrouler un ruban adhésif souple autour du tournevis pour éviter d'endommager la surface de la poignée pendant la pose.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour espaces à vivre privés, par ex. portes intérieures de WC/salle d'eau et portes palières.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!