Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de porte ZD 39, béquille double sur rosace
Quincaillerie de poignée de porte de grande qualité en zamak
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Les poignées de porte ont un support à ressort des deux côtés, ce qui libère la serrure de porte
- Les cames de support et le support, qui utilise exclusivement des vis métriques, assurent la meilleure fixation possible pour les rosaces
- Les rosaces de recouvrement sont vissées sur ce modèle
- Les poignées de porte sont fermement reliées à la rosace de base
Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe à expansion carré ou une tige carrée non monté(e) ■ 8 mm.
Enrouler un ruban adhésif souple autour du tournevis pour éviter d'endommager la surface de la poignée pendant la pose.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Convient aux espaces à vivre privés, p. ex. portes intérieures, toilettes et salle de bains et portes palières.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!