Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de porte Ensemble sur rosace ZD 40
Poignée de porte pour les espaces à vivre privés, p. ex. les portes intérieures, de WC/salle de bain et portes palières.
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
Meilleure tenue possible
La poignée et la rosace de base sont solidement fixées de bout en bout à l'aide de vis métriques pour une tenue optimale.
Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe à expansion carré ou une tige carrée non monté(e) ■ 8 mm.
Enrouler un ruban adhésif souple autour du tournevis pour éviter d'endommager la surface de la poignée pendant la pose.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Convient aux espaces à vivre privés, p. ex. les portes intérieures, de WC/salle de bain et portes palières.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!