Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferrure de suspension d'élément bas XL
En raison de l'épaisseur minimale de 12,5 mm, son empreinte au mur est très faible.
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
Réglage facile depuis l'avant :
- Réglage en hauteur 20 mm
- Réglage de profondeur 18 mm
Adapté à des placards muraux plats et profonds
La capacité de charge spécifiée/recommandée des ferrures de suspension d'élément bas a été obtenue à partir d'essais conformes aux normes EN 14749, EN 14688 et ISO 7170, et s'applique pour un produit correctement positionné et fixé, sans tenir compte des variables résultant de la construction des pièces de meubles terminées et de la méthode de fixation au mur.
Pour placards muraux posés au sol ou crédences suspendues dans les salons et chambres ou dans les cuisines.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!