Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible
Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible - 1
Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible - 2
Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible - 3
Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible - 4
Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible - 5
Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible - 6
Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible - 7
Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible - 8
Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible - 9
Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ferrure de suspension pour meuble haut SH 26 visible

Adapté aux rails en acier et aux suspensions à crochet

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Capacité de charge jusqu'à 104 kg par caisson, conformément à la norme DIN EN 15939

  • Montage visible très peu encombrant

  • Réglage rapide et précis avec un tournevis cruciforme taille 2

  • Version tout-acier
Indication

Fixer le meuble haut pour éviter tout décrochage involontaire.



Montage avec vis à bois aggloméré ∅ 4 x 16 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.