Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
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
Union vissée 3 points pour la ferrure
On obtient la meilleure fixation possible pour la ferrure
Jeu de béquille/poignée sur plaque longue pour portes DIN droite et DIN gauche
Stock limité requis
Facilité d'utilisation
Le déport latéral de la plaque de poignée offre une plus grande facilité d'utilisation.
Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne sur commande spéciale.
Clé de classification : 4 | 7 | - | 0/B | 1 | 4 | 2 | U
Catégorie d'utilisation : 4
Fonctionnalité à long terme : 7
Dimensions de porte : -
Résistance au feu : 0 /B
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion et température : 4
Protection anti-effraction : 2
Type de construction : U
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour les portes palières, portes d'entrée et portes coupe-feu.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!