Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ferrure pour porte sécurité en acier inoxydable S 302
Ferrure pour porte sécurité en acier inoxydable S 302 - 1
Ferrure pour porte sécurité en acier inoxydable S 302 - 2
Ferrure pour porte sécurité en acier inoxydable S 302 - 3
Ferrure pour porte sécurité en acier inoxydable S 302 - 4
Ferrure pour porte sécurité en acier inoxydable S 302 - 5
Ferrure pour porte sécurité en acier inoxydable S 302 - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ferrure pour porte sécurité en acier inoxydable S 302

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Union vissée 3 points de la ferrure, offrant le meilleur maintien possible pour la ferrure

  • Jeu de béquille/poignée sur plaque longue pour portes DIN droite et DIN gauche

  • La déviation latérale de la plaque de poignée offre une plus grande facilité d'utilisation
Indication

Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne sur commande spéciale.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.