Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Feu à 7-chambres Renault, Volvo FM, FL à partir de 2006 24V
Pas de câblage à l'intérieur de la lampe en raison des réglettes à contacts. Pour ampoules.
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
Fixation incluse : 2 x M8
Feu arrière double fonction
Raccordement :
Connecteur compact sur le côté
Sans raccord d'ampoule
Certification ADR
Pour véhicules tracteurs et remorques avec système électrique 24V
Fonctions :
- Feu stop, clignotant, feu arrière
- Feu de recul
- Feu antibrouillard arrière
- Feu Contour
- Réflecteur
- Feu de gabarit
- Éclairage de plaque d'immatriculation (uniquement avec réf. 081246 900)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!