Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lanterne 5 fonctions hybride 24 V
Lanterne 5 fonctions hybride 24 V - 1
Lanterne 5 fonctions hybride 24 V - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lanterne 5 fonctions hybride 24 V

Lanterne de type hybride

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Fonctions : position - stop - clignotant, recul - brouillard

  • Catadioptre triangulaire intégré

  • Position connecteur : arrière central de type EasyConn 7 voies (photo 1)

  • Indice de protection : IP 5K4K

  • Livrée avec lampes

Version hybride


  • Feu de position et feu stop à LED

  • Feu de recul, clignotant et brouillard à incandescence

Conforme à l'ADR