Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Feu à 5 chambres, 24 V
Feu à 5 chambres, 24 V - 1
Feu à 5 chambres, 24 V - 2
Feu à 5 chambres, 24 V - 3
Feu à 5 chambres, 24 V - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Feu à 5 chambres, 24 V

Pour IVECO-Daily, Eurocargo, pour ampoules

  • Nombre de chambres: 5 PCS
  • Montage: Gauche
  • Raccordement de câble: Système de double fiche IVECO
  • Fonctions: Clignotant, feu de frein, feu arrière, Feu antibrouillard arrière
  • Longueur: 302 mm
  • Largeur: 128,5 mm
  • Profondeur: 79 mm
  • Numéro de comparaison: 98424052
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
Art. N° Nombre de chambres Montage Raccordement de câble Fonctions Quantité Cdt
Prix/Cdt
081246 83
5 PCS Gauche Système de double fiche IVECO Clignotant, feu de frein, feu arrière, Feu antibrouillard arrière
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
Montage inclus : 2 x M6



Feu arrière double fonction



Connexion :


Système de double fiche IVECO au dos

Indication

Ampoules non incluses

Testé ADR