Feu arrière 6 fonctions Mercedes Benz Actros 24V
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Feu arrière 6 fonctions Mercedes Benz Actros 24V
Pour Mercedes Benz Actros, pour ampoules
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
- Raccordement : Connecteur compact (7 broches)
Indication
Ampoules non incluses
Non testé ADR
Cabochon de rechange pour la réf 0812 466 441 = 0812 466 42 et 0812 466 41 pour la réf 0812 466 442
Domaine d'application
Feux multichambres pour véhicules tracteurs et remorques avec une alimentation électrique embarquée de 24 V
Fonctions :
- Clignotant, feu stop, feu arrière
- Feu de recul
- Feu antibrouillard arrière
- Feu de contour
- Réflecteur
- Feu de gabarit
- Eclairage de plaque d'immatriculation (uniquement avec la référence 0812466442)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!