Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bloc optique à 6 chambres 24 V
Bloc optique à 6 chambres 24 V - 1
Bloc optique à 6 chambres 24 V - 2
Bloc optique à 6 chambres 24 V - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc optique à 6 chambres 24 V

Pour Mercedes Benz Actros, pour ampoules

  • Forme: Rectangulaire
  • Nombre de chambres: 6 PCS
  • Raccordement de câble: Fiche compacte
  • Type de lampe: Ampoule
  • Tension nominale mini: 12 V/CC
  • Tension nominale maxi: 24 V/CC
  • Longueur: 523,5 mm
  • Largeur: 139 mm
  • Profondeur: 63,5 mm
  • Marque d'homologation: ECE

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Montage Fonctions Forme Nombre de chambres Quantité Cdt
Prix/Cdt
0812466441
Droite Clignotant, feu de frein, feu arrière, Feu de marche arrière, Feu antibrouillard arrière, Feu de gabarit, Catadioptre, Feu de position latéral Rectangulaire 6 PCS
1 pcs
0812466442
Gauche Clignotant, feu de frein, feu arrière, Feu de marche arrière, Feu antibrouillard arrière, Feu de gabarit, Catadioptre, Feu de plaque d'immatriculation, Feu de position latéral Rectangulaire 6 PCS
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
  • Raccordement : Connecteur compact (7 broches)
Indication

Ampoules non incluses


Non testé ADR

Cabochon de rechange pour la réf 0812 466 441 = 0812 466 42 et 0812 466 41 pour la réf 0812 466 442