Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Feu à 6 chambres, 24 V
Feu à 6 chambres, 24 V - 1
Feu à 6 chambres, 24 V - 2
Feu à 6 chambres, 24 V - 3
Feu à 6 chambres, 24 V - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Feu à 6 chambres, 24 V

Pour Mercedes Benz SK, pour ampoules

  • Nombre de chambres: 6 PCS
  • Montage: Droite
  • Raccordement de câble: Fiches rondes
  • Longueur de câble: 1,2 mm
  • Fonctions: Feu de marche arrière, Feu de gabarit, Feu antibrouillard arrière, Catadioptre, Feu de position latéral, Clignotant, feu de frein, feu arrière
  • Longueur: 525 mm
  • Largeur: 139 mm
  • Profondeur: 84,5 mm
  • Numéro de comparaison: 001 540 1870
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
Art. N° Nombre de chambres Montage Raccordement de câble Longueur de câble Quantité Cdt
Prix/Cdt
081246 44
6 PCS Droite Fiches rondes 1,2 mm
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
Montage inclus : 2 x M8



Connexion :


Avec câble de raccordement de 1,2 m et connecteur rond

Indication

Ampoules non incluses

Testé ADR