Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lanterne 5 fonctions à leds 12-24 V
Lanterne 5 fonctions à leds 12-24 V - 1
Lanterne 5 fonctions à leds 12-24 V - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lanterne 5 fonctions à leds 12-24 V

Lanterne 5 fonctions à leds pour remorques ou semi-remorques

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Fonctions : position - stop - clignotant - recul - brouillard

  • Version : montage horizontal

  • Catadioptre triangulaire intégré

  • Connecteur 7 broches de type AMP (arrière central)

  • Equipé de 2 connecteurs jumeaux auxiliaires (10 W max)

  • Indice de protection : IP 69K

Conforme à l'ADR