Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Feu type LC7 24V
Pour M.A.N.-TGA, RENAULT-PREMIUM, MAGNUM, DAF, pour ampoules
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
- Feu arrière double fonction
Ampoules non incluses
Testé ADR
Feux multichambres pour véhicules tracteurs et remorques avec une alimentation électrique embarquée de 24 V
Fonctions :
- Clignotant, feu stop, feu arrière
- Feu de recul
- Feu antibrouillard arrière
- Feu de contour
- Réflecteur
- Feu de gabarit
- Module LED autorisé
- Eclairage de plaque d'immatriculation uniquement avec la référence 081246 951
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!