Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Feu d'avertissement clignotant, LED, rond
Feu d'avertissement à 16 LED. Peut être utilisé comme lampe de signalisation multi-usage universelle.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Batterie au lithium-ion longue durée
Contenu de la livraison :
- Adaptateur de charge 100 - 240 V CA
- Adaptateur de charge 12 - 24 V CC
- Câble USB et support magnétique
- Réf. 0827559000 LED rouges
9 modes de fonctionnement différents
Rotation, clignotement rapide, clignotement unique, clignotement alterné, détresse, lumière continue vive, lumière continue douce, clignotement à 2 LED, clignotement à 4 LED
Ne jamais tenter de modifier l'appareil. Une lampe mal montée peut affecter son étanchéité et endommager l'appareil.
En fonction de son utilisation, il peut être fixé ou suspendu partout où des feux d'avertissement sont nécessaires, comme sur la route, sur un chantier, sur une voiture ou encore sur d'autres surfaces. Le feu d'avertissement LED est étanche et peut être utilisé en toute sécurité dans un environnement aquatique ou humide. Etanche jusqu'à 1 mètre de profondeur. Le feu d'avertissement flotte s'il n'est pas fixé correctement.
A l'aide de l'aimant à l'arrière : Le feu d'avertissement LED peut être fixé sur la carrosserie du véhicule ou sur des surfaces métalliques semblables. Pour charger le feu d'avertissement LED, le placer sur le support magnétique (respecter la bonne polarité).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!