Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Feu de contour LED avec bras de lampe à 60° 24V
Feu de contour LED avec bras de lampe à 60° 24V - 1
Feu de contour LED avec bras de lampe à 60° 24V - 2
Feu de contour LED avec bras de lampe à 60° 24V - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Feu de contour LED avec bras de lampe à 60° 24V

Universel

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Unité LED entièrement revêtue de PUR


Protège la zone de contact contre les infiltrations d'humidité en cas d'endommagement de la lentille.



Bras de lampe flexible en caoutchouc résistant à la chaleur

Indication

Inscription "White" (blanc) marquée sur le côté de la lentille.



La lentille LED s'adapte également aux feux de contour 081242 20, 081242 30 et 081242 40.

Testé ADR



Type de protection IP68 (étanche)

Article ni repris, ni échangé.