Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Feu de contour/position LED Pro 24 V
Feu de contour/position LED Pro 24 V - 1
Feu de contour/position LED Pro 24 V - 2
Feu de contour/position LED Pro 24 V - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Feu de contour/position LED Pro 24 V

Universel

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Conception compacte

  • 100 % imperméable grâce au raccord de câble via la méthode HOTMELT
Indication

La méthode HOTMELT est un procédé spécial qui implique le collage thermique du câble dans le boîtier de lampe pour garantir une étanchéité totale et une fixation permanente.