Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Feu de gabarit à LED 24V
Feu de gabarit à LED 24V - 1
Feu de gabarit à LED 24V - 2
Feu de gabarit à LED 24V - 3
Feu de gabarit à LED 24V - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Feu de gabarit à LED 24V

Universel
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
  • 100 % étanche grâce au raccord de câble HOTMELT*

  • Conception Hella : 50 x 110 mm

  • Câble raccordé à l'arrière via la méthode HOTMELT
Indication

La méthode HOTMELT est un procédé spécial qui implique le collage thermique du câble dans le boîtier de lampe pour garantir une étanchéité totale et une fixation permanente.

Certification ADR