Feu de pénétration à leds 9-36 V
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
- Flash de couleur orange
- Boitier en aluminium et cabochon en polycarbonate incassable
- Equipé de 6 power-leds
- Amplificateur intégré pour un fonctionnement en mode synchrone ou alterné
- Plage d'utilisation : 9 - 36 V
- Consommations maximales : 12 V/18 W et 24 V/20 W
- Température de fonctionnement : -30 °C à +50 °C
- Câble de 1,8 m
- Indice de protection : IP 69 K
Homologations ADR et ECE R 65 : utilisation sur route
Domaine d'application
Pour véhicules agricoles, engins TP et forestiers, tracteurs routiers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!