Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Feu de position à LED avec clignotant intégré

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Feu de position à LED avec clignotant intégré

Feu et boitier 100% étanche

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Combine feu de position orange à LED et clignotant à LED latéral

  • Plage d'utilisation de 10 à 32 V

  • Connecteur AMP Super Seal

  • IP 69K

  • Conforme ADR
Homologué CEE + SAE