Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Feu de position à LED avec clignotant intégré
Feu et boitier 100% étanche
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Combine feu de position orange à LED et clignotant à LED latéral
- Plage d'utilisation de 10 à 32 V
- Connecteur AMP Super Seal
- IP 69K
- Conforme ADR
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!