Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Feu de position
Feu de position - 1
Feu de position - 2
Feu de position - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Feu de position

Rouge /Blanc

  • Version: Sans support
  • Type de lampe: Ampoule
  • Couleur de lumière: Rouge / blanc
  • Raccordement de câble: Passe-fil
  • Tension nominale mini/maxi: 12 / 24 V/CC
  • Puissance nominale: 5 W
  • Longueur: 42 mm
  • Largeur: 92 mm
  • Hauteur: 37 mm
  • Marque d'homologation: ADR, ECE
  • Numéro de comparaison: 2XS 005 020-001
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
Art. N° Version Type de lampe Couleur de lumière Raccordement de câble Quantité Cdt
Prix/Cdt
081242 80
Sans support Ampoule Rouge / blanc Passe-fil
10 pcs
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
Sans raccord d'ampoule