Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à meuler pour acier et acier inoxydable CERALINE Longlife & Speed
Disque à meuler pour acier et acier inoxydable CERALINE Longlife & Speed - 1
Disque à meuler pour acier et acier inoxydable CERALINE Longlife & Speed - 2
Disque à meuler pour acier et acier inoxydable CERALINE Longlife & Speed - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à meuler pour acier et acier inoxydable CERALINE Longlife & Speed

Spécialement conçu pour l'acier et l'acier inoxydable, composé d'un grain céramique hautes performances avec une très grande longévité, un taux d'enlèvement maximal et des propriétés de ponçage optimales.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Grain céramique hautes performances et système de fixation optimal


  • Très grande longévité

  • Enlèvement maximal et extrêmement rapide des matériaux

  • Propriétés de ponçage optimales

  • Confort d'utilisation maximal

  • Ponçage à faible échauffement

  • Faible pression de contact


Réduction considérable des tensions pour l'utilisateur


Très faibles vibrations en raison des tolérances de dimension et de déséquilibre minimales


Réserves de sécurité très élevées et très faible risque de rupture



Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre

Indication
  • Stockage dans un endroit sec à température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Exercer une pression de contact appropriée.

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 12413