Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fibres polypropylène FIBRES BME
Fibre de renforcement, augmente considérablement les résistances mécaniques des bétons, mortiers, enduits de tous les travaux à base de ciment et de plâtre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Répartit de façon homogène les tensions dues aux retraits plastiques et hydrauliques en réduisant les fissures
- Améliore la résistance aux agents atmosphériques et aux cycles gel-dégel
- Elimine les micro-fissures en améliorant l'imperméabilité des mélanges à base de ciment
- Permet l'élimination des armatures métalliques non structurelles
- Réduit le temps de décoffrage
- Améliore les caractéristiques des mélanges (pas de ségrégation des composants)
- Facile à manipuler
Mortiers, enduits, bétons projetés en couches minces, béton à forte déclivité, bétons extrudés, dalles de revêtement, chaussées, pavages industriels et immobiliers, dallages industriels et immobiliers, ouvrages en béton armé et non armé, ouvrages préfabriqués (tuyau, regard, bordure, etc…), autoroutes, restaurations et réhabilitations d'immeubles, maisons préfabriquées
Disperser les FIBRES BME en 30 secondes (malaxeur en rotation) après un malaxage initial de la gâchée d’une minute trente avec tous les composants, suivi d’un malaxage complémentaire de nouveau de trente secondes
Pour les bétons et mortiers à haut dosage de ciment, par exemple bétons projetés et bétons spéciaux, il est préférable d'augmenter la quantité de fibres (1.5 kg par m3), à évaluer en fonction de chaque application Des quantités supérieures peuvent être utilisées pour obtenir une véritable armature (par exemple pour plaques très minces ou produits allégés)
Consommation : 900 grammes pour 1 m3 de mortier de ciment ou 1 m3 de béton ; 1 dose de 100 grammes pour 1 sac de 35 kg
Ce document contient des informations fondées sur l'état actuel de nos connaissances
Elles n'ont qu'une valeur indicative et ne doivent pas se substituer aux essais indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!