Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adaptateur CEE-USE
Permet l'alimentation d'outillage et d'équipement électro-portatif équipés de fiches domestiques (USE) à partir d'un socle en brochage indsutriel (CEE)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Indice de protection: IP 44
- Fiche mâle 2P+T / 230V / 16A
- Prise femelle 2P+T / 230V / 16A
- Connectique à vis en acier zinguée avec empreinte plat et cruciforme
- Indication extérieure pour l'assemblage des corps
Conforme aux normes
IEC EN 60309-1
60309-2
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!