Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fiche 16 A
Pour brancher des appareils électriques et des rallonges dans une prise
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Fiche de fixation en caoutchouc et fiche à contact de protection.
Fiche adaptée pour un usage en extérieur ou en intérieur
La fiche à contact de protection est protégée contre les projections d'eau
- IP44
La fiche à monter peut être utilisée pour remplacer la fiche d'un cordon d'appareil électrique ou d'une rallonge
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!