Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Prise à 7 broches 12 V Avec contact de coupure pour feu antibrouillard arrière

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Prise à 7 broches 12 V Avec contact de coupure pour feu antibrouillard arrière

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Le feu antibrouillard arrière du véhicule tracteur est désactivé dès qu'une remorque est attelée



Système à 7 broches :


  • Le renfoncement dans le cache maintient le connecteur dans la prise

  • Contacts à vis résistant à des charges de traction supérieures

  • Température de fonctionnement : -25 °C à +75 °C

  • Marquage des contacts conforme ISO 1724

  • Courant nominal : Max. 25 A (avec fil de 2,5 mm2)

Conforme à la norme ISO 1724 (version N)

Article ni repris, ni échangé.