Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cosse de câble à sertir, forme de broche, isolée
Insertion facile, manchon en cuivre
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
- Manchon isolant expansé
- Des conducteurs harmonisés avec un isolant d'âme de câble plus fort peuvent être utilisés sans problème.
- Insertion facile
- Insertion du conducteur rapide, facile et sûre
- Tension nominale max. : 600 V
- Plage de température max. : 75 °C
- Couche zinguée
L'installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction, si nécessaire).
Conforme à la norme RoHS
Pour conducteurs en cuivre à fils fins et très fins.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!