Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cosse de câble à sertir, forme de broche, isolée
Insertion facile, manchon en cuivre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Manchon isolant expansé
- Les conducteurs harmonisés avec une isolation plus forte de la gaine du câble peuvent être traités sans problème.
- Insertion facile
- Insertion du conducteur rapide, facile et sûre
- Tension nominale max. : 600 V
- Plage de température max. : 75 °C
- Couche zinguée galvanisée
L'installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction, si nécessaire).
Conforme à la norme RoHS
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!